Rezervni vijak za prihvate za listove pile 63 mm

Artikl br.: 345566 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za list pile ⌀ d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za list pile ⌀ d1 63 mm
Veličina navoja M12
Profil progona 6-kutni odvijač
Širina ključa 8 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 345566 63
EAN / GTIN 2050001785107
Broj proizvođača 345566 63

Opis

Odgovara:

Prihvatnici listova pile art. 345510 i 345555.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu