Poluautomatski izvlakač, tip: 1-3

Artikl br.: 343850 1-3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 318
za Morse konus 1 - 3
Ukupna duljina 317 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 343850 1-3
EAN / GTIN 4020772040222
Broj proizvođača 40220
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specijalni kaljeni čelik, bruniran. Ručica prevučena prahom, crvene boje, sa zaštitom za prste.
  • Korištenje jednom rukom bez udarnog alata (smanjuje se opterećenje vretena).
  • Alati se izvlače djelovanjem klina.

Upotreba:

Za alate s konusom DIN 228 s istisnim klinom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu