MK redukcijska drška 3/4

Artikl br.: 343530 3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 48 mm
Ukupna duljina 240 mm
Duljina izboja A-dimenzija 91 mm
Vrsta proizvoda Tuljac za produljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 343530 3/4
EAN / GTIN 4045197295194

Opis

Izvedba:

Vanjski konus brušen.
MK redukcijska drška (unutarnji konus veći od vanjskog).

Standard:

Slično kao DIN 2187.