SK prihvat, SK / konus gl. za bušenje: 40/16

Artikl br.: 342887 40/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

SK / konus gl. za bušenje Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina strmog konusa 40
Konus stezne glave DIN 238 B 16
Konus ⌀ D 15,733 mm
Unutarnji stezni navoj M16
Kod boje za odgovarajuću dršku SK 40
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Broj proizvođača 342887 40/16

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Precizna izvedba s drškom sa strmim konusom i steznim navojem.
Strmi konus prema DIN 69871 A, dio 1 s prirubnicom za izmjenu alata i navojem za povlačne vijke.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama i bušilicama sa strmim konusom.
S unutarnjim steznim navojem M 16 i utorom za sigurnosni prsten za automatsko stezanje (npr. Maho, Deckel, Mikron itd., također prikladan i za sve standardne strojeve s ručnim stezanjem).

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu