MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba 2/18

Artikl br.: 342600 2/18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK / konus gl. za bušenje Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK veličina 2
Konus stezne glave DIN 238 B 18
Konus ⌀ D 17,78 mm
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342600 2/18
EAN / GTIN 4045197308580

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Sa MK drškom i istisnim klinom.
Precizna izvedba ima najvišu preciznost rotacije i preporučuje se za samosteznu glavu za bušenje art. 341000.
Držači pristaju i na konusne stezne glave B18, kratke (konus ⌀ 17,431 mm): Stezne glave br. 341000, 341010 i 341250.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu