Cilindrična drška 16/16 mm

Artikl br.: 342300 16/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / konus gl. za bušenje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 16 mm
    Konus stezne glave DIN 238 B 16
    Konus ⌀ D 15,733 mm
    Cilindrična drška, duljina 50 mm
    Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 342300 16/16
    EAN / GTIN 4045197294913
    Broj proizvođača 342300 16/16

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
    Precizna izvedba s cilindričnom drškom.

    Upotreba:

    Za prihvat glava za bušenje na glodalicama, automatima itd. Cilindrična drška može se stegnuti u čahuri ili u steznoj glavi glodala.

    Standard:

    Konus glave za bušenje DIN 238.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu