{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10/12 | |
Stezni raspon | 0,8 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 34,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 60,5 mm | |
Konus stezne glave | B 12 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 12,065 mm | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Broj proizvođača | 72653 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 10/12
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 34,5 mm | 33,5 mm |
Konus stezne glave | B 12 | B 12 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 60,5 mm | 61,4 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Stezni raspon | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | S2 |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |