{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13-1/2 | |
Stezni raspon | 1,5 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 64,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 71,2 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
maksimalna snaga stroja | 1.100 W | |
Radijalna blokada | Da | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zaštitom |
Broj artikla | 342208 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406381691 | |
Broj proizvođača | 342208 13-1/2 |