{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13-1/2 | |
Stezni raspon | 1,5 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,7 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 64,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 72,4 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
maksimalna snaga stroja | 1.100 W | |
Radijalna blokada | Da | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zaštitom |
Broj artikla | 342205 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208414935 | |
Broj proizvođača | 1328310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV metalna izvedba 13-1/2
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.328 dijelovi na zalihi
38,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 1/2-20 | 1/2-20 |
Duljina glave svrdla otvorena | 64,5 | 64,5 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 72,4 | 71,2 |
Radijalna blokada | Da | Da |
Stezni raspon | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Tip | 13-1/2 | 13-1/2 |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zaštitom | Bušaća glava sa zaštitom |