Samostezna glava za bušenje Supra sa SKS, tip: 10/12

Artikl br.: 341455 10/12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10/12
Stezni raspon 0 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 40,2 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 75,7 mm
Konus stezne glave B 12
najveći konus stezne glave ⌀ 12,065 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341455 10/12
EAN / GTIN 4019208069005
Broj proizvođača 305188
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Sa osiguranjem sile stezanja (SKS) za udarne bušilice. Za desni i lijevi smjer rotacije.
S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za postavljanje na utične drške br. 342300342887 ili izravno na strojno vreteno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu