• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Garnitura čeljusti 3-dijelna standard, za veličinu stezne glave za bušenje: 100

Artikl br.: 341150 100
Postavite cijenu 3 Piece (19,22 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu stezne glave za bušenje Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličinu glave za bušenje 100
Duljina 26,5 mm
Vrsta proizvoda Stezne čeljusti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341150 100
EAN / GTIN 4045197308436
Broj proizvođača 106 0100 000 0
Manufacturer Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Odgovara:

Glava za bušenje br. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Napomena:

Veličina glave bušilice 100 = raspon stezanja 1 mm.
Veličina glave bušilice 130 = raspon stezanja 13 mm.
Veličina glave bušilice 160 = raspon stezanja 16 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu