{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus drške | 4 | |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 56 mm | |
L1 otvorena | 90 mm | |
L1 zatvorena | 103,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Broj proizvođača | 100 0160 MK4 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Visokoučinkovita samostezna glava za bušenje s MK drškom 4
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 56 | 50 |
L1 otvorena | 90 | 86,5 |
L1 zatvorena | 103,5 | 99 |
Stezni raspon | 3 ;16 | 1 ;13 |
Morse konus drške | 4 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |