{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus drške | 2 | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
L1 otvorena | 85 mm | |
L1 zatvorena | 97,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Broj proizvođača | 100 0130 MK2 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Visokoučinkovita samostezna glava za bušenje s MK drškom 2
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
188,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 50 | 50 |
L1 otvorena | 85 | 85 |
L1 zatvorena | 97,5 | 97,5 |
Stezni raspon | 1 ;13 | 1 ;13 |
Morse konus drške | 2 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |