{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus drške | 2 | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 34 mm | |
L1 otvorena | 66 mm | |
L1 zatvorena | 71 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341115 2 | |
EAN / GTIN | 4250261592851 | |
Broj proizvođača | 100 0065 MK2 0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Visokoučinkovita samostezna glava za bušenje s MK drškom, MK-drške: 2
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
193,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 34 mm | 50 mm |
L1 otvorena | 66 mm | 85 mm |
L1 zatvorena | 71 mm | 97,5 mm |
Stezni raspon | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |