{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 130 | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 91 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 103 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341050 130 | |
EAN / GTIN | 4045197191564 | |
Broj proizvođača | 341050 130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samostezna glava za bušenje samostezne čeljusti s dijamantnom prevlakom, tip: 130
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
192,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
174,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Konus stezne glave | B 16 | B 16 |
Duljina glave svrdla otvorena | 91 mm | 90,5 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tip | 130 | 130 |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |