• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem 5L

Artikl br.: 338450 5L
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M7
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 M9 − M10
za ⌀ drške s navojem d2 7 mm
za četverokut K1 5,5 mm
za duljinu pritezanja l1 26 mm
Produžetak ⌀ D3 7 mm
Produžetak ⌀ D4 12,1 mm
Produžetak K2 5,5 mm
Produžetak L2 70 mm
Produžetak L3 230 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338450 5L
EAN / GTIN 4045197603531
Broj proizvođača 338450 5L

Opis

Izvedba:

  • Duga odn. vrlo duga verzija.
  • Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
  • Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
  • Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještena udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu