{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške ureznika d2 DIN 371 | M7 | |
za ⌀ drške ureznika d2 DIN 374/376 | M9-10 | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Kvadratna drška | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Vrsta proizvoda | Adapter za urezivanje |
Broj artikla | 338185 7 | |
EAN / GTIN | 4062406102098 | |
Broj proizvođača | 338185 7 |