Sinkro nastavak 32

Artikl br.: 338180 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER stezne čahure Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
    Vrsta proizvoda Držač steznih čahura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 338180 32
    EAN / GTIN 4062406103729
    Broj proizvođača 338180 32

    Opis

    Izvedba:

    • Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
    • Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / –0,2mm.
    • Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
    • Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
    • Prikladno za lijeve i desne navoje.

    Odgovara:

    Glava za ER čahuru.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu