{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 mm | |
za područje reza | M3 − M12 | |
Duljina izboja L | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Stezni raspon ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197343161 | |
Broj proizvođača | 338130 16 |