Brzoizmjenjiva čahura za urez. navoja MLA 16

Artikl br.: 338120 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 16 mm
za područje reza M3 − M12
Duljina izboja L 24 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Stezni raspon ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 16
maksimalni stezni moment 60 Nm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Broj proizvođača 338120 16

Opis

Odgovara:

Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja MLA s minimalnim izjednačenjem duljine br. 338100338121.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura za ureznike, pogledajte br. 309399309447.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu