{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M1 - M12 | |
Prihvat | BT 40 | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kompenzacija duljine na tlak | 0,2 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 43 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 20 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 61 mm | |
prikladno za ER veličinu | 11/16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 338107 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112073 | |
Broj proizvođača | 338107 M1-12 |