{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M6 – M20 | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kompenzacija duljine na tlak | 0,2 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 60 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 32 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
prikladno za ER veličinu | 25 | |
Oblik | AD | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 338100 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197336149 | |
Broj proizvođača | 338100 M6-20 |