Element za izjednačavanje 11-12 mm

Artikl br.: 335730 11-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M16×1
Stezni raspon d 11 mm - 12 mm
Vrsta proizvoda Element za izjednačavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335730 11-12
EAN / GTIN 4045197801678
Broj proizvođača 335730 11-12

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena cilindrična drška s izmjenjivom spojkom. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika.
Za izjednačavanje vlačnog / tlačnog pomaka od 0,2 mm pomoću elementa za izjednačavanje. Učvršćivanje Weldon elementa pomoću stezne površine ili elementa za izjednačavanje.

Prednost:

  • Cijenom povoljno rješenje.
  • Stabilna, uska izvedba.
  • Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Dodatni pribor:

Element za izjednačavanje br. 335730.

Napomena:

Funkcija minimalnog izjednačavanja samo u kombinaciji s br. 300415 i 335730. Kod standardne Weldon glave, moguća samo fiksno stegnuta, pogledajte br. 335740.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu