{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D | 20 mm | |
Duljina izboja A | 152 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Stezni raspon d | 12 mm | |
Ukupna duljina | 150 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 335725 12 | |
EAN / GTIN | 4045197801555 | |
Broj proizvođača | 335725 12 |