• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Osnovni produžetak za stezne čahure za izradu navoja 10 mm

Artikl br.: 335648 10

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ drške ureznika 10 mm
    Područje ureznika M6 − 20
    Dužina priključka L 63 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Kvadratna drška 8 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 335648 10
    EAN / GTIN 4045197565716
    Broj proizvođača 335648 10

    Opis

    Upotreba:

    Produžetak steznih čahura s izravnim stezanjem ureznika.

    Odgovara:

    GARANT stezna čahura br. 338123, 338126; srednji produžetak br. 338142.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu