Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom 25 mm

Artikl br.: 335640 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 25 mm
Područje ureznika M14 − M33
Vanjski ⌀ D 72 mm
⌀ drške d 48 mm
Dužina priključka L 55,5 mm
Duljina izboja H 45 mm
Kvadratna drška 20 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335640 25
EAN / GTIN 4045197336088
Broj proizvođača 335640 25

Opis

Izvedba:

Broizmjenjivi umeci sa sigurnosnom kliznom spojkom.

Upotreba:

Za slijepe rupe.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu