{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 12 mm | |
Područje ureznika | M14 − M33 | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
⌀ drške d | 48 mm | |
Dužina priključka L | 55,5 mm | |
Duljina izboja H | 45 mm | |
Kvadratna drška | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335640 12 | |
EAN / GTIN | 4045197336019 | |
Broj proizvođača | 335640 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M14 − M33, ⌀ drške: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 50 mm |
Područje ureznika | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M6 − M20 |
⌀ drške ureznika | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ drške d | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm |
Kvadratna drška | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Produžetak |