Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom 6 mm

Artikl br.: 335610 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 6 mm
Područje ureznika M3 − M12
Vanjski ⌀ D 32 mm
⌀ drške d 19 mm
Dužina priključka L 21,5 mm
Duljina izboja H 25 mm
Kvadratna drška 4,9 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335610 6
EAN / GTIN 4045197152657
Broj proizvođača 335610 6

Opis

Izvedba:

Broizmjenjivi umeci sa sigurnosnom kliznom spojkom.

Upotreba:

Za slijepe rupe.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu