{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | BT 30 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334662 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954404 | |
Broj proizvođača | 334662 M3-12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M3-12
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
302,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 30 | MK2 | MK3 | BT 50 |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 | 46 | 46 | 62 |
Vanjski ⌀ D | 38 | 38 | 38 | 38 |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |