{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334656 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488565 | |
Broj proizvođača | 334656 M3-12 |