{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ⌀ drške 32 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 20 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 20 mm | |
Vanjski ⌀ D | 78 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 48 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 132,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 | |
Broj proizvođača | 334628 M14-33 |