{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M3 − M12 | |
za Whitworth navoj | G1/8 − 1/2 | |
za Whitworth cijevni navoj | R1/8 | |
Stezni raspon četverokut | 0 mm - 8 mm | |
Drška ⌀ područja | 2,5 mm - 10 mm | |
ovjes paralelan s osovinom | 1 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 10 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 20 mm | |
Duljina od vratila stroja | 135 mm | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334510 12 | |
EAN / GTIN | 2050001921062 | |
Broj proizvođača | 6707468 |