{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M5 - M20 | |
⌀-područje 1. steznih kliješta | 4,5 mm - 10 mm | |
⌀-područje 2. steznih kliješta | 10 mm - 16 mm | |
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja | 750 min-1 | |
automatska duljina hoda | 22 mm | |
ukupna duljina | 244 mm | |
⌀ kućišta | 85 mm | |
Prihvat konusne drške DIN 238 | B 22 | |
Težina | 3,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Aparat za rezanje navoja |
Broj artikla | 333600 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312723 | |
Broj proizvođača | EDM-R 520CR 3142-2522 |