{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina prihvata | SE65 | |
Težina | 23,5 kg | |
Stezni raspon | 4 mm - 65 mm | |
Točnost ponavljanja | 0,01 mm | |
maksimalna sila stezanja | 45 kN | |
Razmak provrta za montažu | 126 mm | |
⌀ kružnice | 126 mm | |
Dubinski graničnik | 92 mm | |
Duljina D (L) | 184 mm | |
Širina B | 184 mm | |
Visina H | 120 mm | |
Tolerancija mjere utora | 20 H7 | |
Vrsta proizvoda | Stezna motka |
Broj artikla | 329960 SE65 | |
EAN / GTIN | 2050001926005 | |
Broj proizvođača | 1201/0009 |