Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 100, stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm): 28mm

Artikl br.: 329954 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 28 mm
Prihvat SK 100
Površina stezanja Poprečni i uzdužni žljebovi
Tvrdoća 60 HR
Profil okruglo
Duljina D (L) 59 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 329954 28
EAN / GTIN 2050001925213
Broj proizvođača SK100BZR28,0

Opis

Izvedba:

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.
Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave dostupne na upit!
Stezne glave za posebne profile prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu