{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ | 20,5 mm | |
Prihvat | SK 42 | |
Stezni raspon | 11 mm - 42 mm | |
Površina stezanja | Poprečni i uzdužni žljebovi | |
Tvrdoća | 60 HR | |
Profil | okruglo | |
Duljina D (L) | 47 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava |
Broj artikla | 329914 20,5 | |
EAN / GTIN | 2050001073839 | |
Broj proizvođača | SK42BZIR20,5 |