{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ | 4,5 mm | |
Prihvat | SK 42 | |
Stezni raspon | 3 mm - 7,5 mm | |
Površina stezanja | glatko | |
Tvrdoća | 60 HR | |
Profil | okruglo | |
Duljina D (L) | 47 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava |
Broj artikla | 329910 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001073334 | |
Broj proizvođača | SK42BZIGR4,5 |