Stezna glava glatka 22 mm

Artikl br.: 329910 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 0,5 mm) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ 22 mm
    Prihvat SK 42
    Stezni raspon 3 mm - 7,5 mm
    Površina stezanja glatko
    Tvrdoća 60 HR
    Profil okruglo
    Duljina D (L) 42 mm
    Izvedba skraćena ugradnja
    Vrsta proizvoda Stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 329910 22
    EAN / GTIN 2050001071170
    Broj proizvođača SK42BZIGR22,0

    Opis

    Izvedba:

    Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.
    Glatka izvedba za finu obradu.

    Upotreba:

    Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

    Napomena:

    Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.
    Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji dostupne na upit!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu