{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ | 57 mm | |
Tip | 185 E | |
F | 66 mm | |
A | 73 mm | |
K | 84 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
Kut α | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 329555 57 | |
Broj proizvođača | 10130015700 |