Izmjenjiva pločica od tvrdog metala za izmjenjive glave

Artikl br.: 327680
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ploča 1
Duljina stranica 9,5 mm
Debljina 3,2 mm
Vrsta proizvoda Čeoni zahvatnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327680
EAN / GTIN 4019208020167
Broj proizvođača 088209

Opis

Izvedba:

Čeoni zahvatnici stezni su alati u mehaničkoj proizvodnji. Koriste se za prijenos zakretnog momenta s vretena stroja na obradak. Pomoću čeonih zahvatnika (koji se nazivaju i vrhovi zahvatnika) vratila se stežu između vrhova u strojevima za obradu. Kompletna vanjska kontura obratka može se obraditi jednim stezanjem. Visoki zahtjevi za koncentričnost mogu se ostvariti prihvatom preko sredine obratka.
CoAE je stalni čeoni zahvatnik koji se ručno steže u tokarskom stroju. Uglavnom se koristi za strojnu obradu cijele duljine. Komponente se stežu sprijeda. U jednoj obradi se može izvesti i glodanje. Zabija se konstantnom silom stezanja, čak i s neravnim prednjim površinama ili većim odstupanjima od ortogonalnosti. Prihvat je radijalno bez otpora. Zahvaljujući modularnoj strukturi, različiti vrhovi i različite povodne ploče mogu se koristiti s jednim čeonim zahvatnikom i može se obraditi širok spektar geometrija. CoAE zamjenjuje Röhm čeoni zahvatnik CoA. Za strojeve s ručnom obradom.

Odgovara:

Izmjenjive pločice br. 327641; 327651 vel. 41-80; 51-100 i 81-160.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu