Izmjenjiva pločica od tvrdog metala za izmjenjive glave 3

Artikl br.: 327670 3
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ploča 3
Duljina stranica 6 mm
Debljina 3,2 mm
Vrsta proizvoda Čeoni zahvatnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327670 3
EAN / GTIN 4067263583677
Broj proizvođača 327670 3

Opis

Izvedba:

Čeoni zahvatnici stezni su alati u mehaničkoj proizvodnji. Koriste se za prijenos zakretnog momenta s vretena stroja na obradak. Pomoću čeonih zahvatnika (koji se nazivaju i vrhovi zahvatnika) vratila se stežu između vrhova u strojevima za obradu. Kompletna vanjska kontura obratka može se obraditi jednim stezanjem. Visoki zahtjevi za koncentričnost mogu se ostvariti prihvatom preko sredine obratka.
CoAE je stalni čeoni zahvatnik koji se ručno steže u tokarskom stroju. Uglavnom se koristi za strojnu obradu cijele duljine. Komponente se stežu sprijeda. U jednoj obradi se može izvesti i glodanje. Zabija se konstantnom silom stezanja, čak i s neravnim prednjim površinama ili većim odstupanjima od ortogonalnosti. Prihvat je radijalno bez otpora. Zahvaljujući modularnoj strukturi, različiti vrhovi i različite povodne ploče mogu se koristiti s jednim čeonim zahvatnikom i može se obraditi širok spektar geometrija. CoAE zamjenjuje Röhm čeoni zahvatnik CoA. Za strojeve s ručnom obradom.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 327480 i 327482.

Opseg isporuke:

3 komada izmjenjivih pločica od tvrdog metala.

Napomena:

kompatibilno s Röhm izmjenjivim glavama br. 327651 21-40, 26-50 i 33-64.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu