Šiljak za centriranje CoAE za pločice 16 mm

Artikl br.: 327661 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha tokarilice D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrhova za tokarilice D 16 mm
Vrsta proizvoda Čeoni zahvatnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327661 16
EAN / GTIN 4019208505473
Broj proizvođača 1341945

Opis

Izvedba:

Čeoni šiljak za tokarenje stezni je alat u mehaničkoj obradi. Služe za prijenos okretnog momenta vretena stroja na obradak. Uz pomoć čeonog šiljka za tokarenje (nazivaju se i povodni šiljci) osovina se steže putem čeonih površina. Vanjska kontura obratka može se do kraja obraditi jednim stezanjem. Zahvaljujući stezanju obradaka u centru mogu se ostvariti visoki zahtjevi u pogledu koncentričnosti.
CoAE su čeoni šiljci za tokarenje koji se ručno stežu u tokarilici. Primjenjuje se uglavnom za obradu tokarenjem preko cijele dužine osovine. Komponente se zatežu s čeone strane. Tijekom istog stezanja dodatno može slijediti obrada glodanjem.  Upire se konstantnom silom stezanja, čak i pri neravnim površinama čela ili većim odstupanjima od pravokutnosti. 
Prihvat je bez radijalne zračnosti. Zahvaljujući modularnom dizajnu, različiti vrhovi i različite zahvatne pločice mogu se koristiti s jednim čeonim prihvatom te se tako mogu obraditi različite geometrije. CoAE zamjenjuje Röhm čeoni šiljak za tokarenje CoA. Prikladno za alate koji se ručno stežu.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 327521, 327541.

Napomena:

Ne odgovara za stari sustav CoA.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu