Konusna čahura cilindrična s unutarnjim konusom 5/55

Artikl br.: 327492 5/55
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK/Vanjski ⌀ B Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

A 64 mm
Duljina 52 mm
Ukupna duljina 60 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327492 5/55
EAN / GTIN 4067263558453
Broj proizvođača 327492 5/55

Opis

Izvedba:

Brušene konusne čahure za prilagodbu Morse konusne drške za cilindrično stezanje u glavi za tokarenje ili steznoj glavi. Obujmica sprječava aksijalno pomicanje u steznoj glavi.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455; 327465 i Röhm CoAE.

Napomena:

Kada se koristi u glavi za tokarenje, preporučuje se bušenje/brušenje steznih čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu