Izmjenjiva glava s pločicama od tvrdog metala desni hod 25

Artikl br.: 327480 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kružnice A 25 mm
Vanjski ⌀ B 45 mm
Duljina 33 mm
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D 10 mm
Broj ploča 3
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309
Broj proizvođača 327480 25

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave s izmjenjivim pločicama od tvrdog metala.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455, 327465.

Napomena:

Izmjenjive glave su kompatibilne sa starim sustavom br. 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu