Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušena lijevi hod 11-20 mm

Artikl br.: 327472 11-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ radnog područja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ radnog područja 11 mm - 20 mm
⌀ kružnice A 10 mm
Duljina 38 mm
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D 4 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327472 11-20
EAN / GTIN 4067263558248
Broj proizvođača 327472 11-20

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave izrađene od visokolegiranog alatnog čelika, izravno nazubljene s definiranom brušenom geometrijom zuba. To rezultira precizno definiranim rubnim radijusima za dulji vijek trajanja i optimalno prianjanje.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455, 327465.

Napomena:

Izmjenjive glave su kompatibilne sa starim sustavom br. 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu