{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 33 mm - 64 mm | |
⌀ kružnice A | 32 mm | |
Duljina | 30 mm | |
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje |
Broj artikla | 327470 33-64 | |
EAN / GTIN | 4067263558224 | |
Broj proizvođača | 327470 33-64 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušena desni hod 33-64 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ radnog područja | 33 ;64 | 33 ;64 |
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D | 16 | 16 |
Duljina | 30 | 30 |
⌀ kružnice A | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje |