Šiljak za tokarenje s MK drškom 5

Artikl br.: 327403 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus (MK) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ radnog područja 55 mm - 100 mm
Stezni krug ⌀ D1 54 mm
Korisna duljina B 104,1 mm
Težina obratka 100 kg
Vanjski ⌀ 82 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 20 mm
Otisni vijak Ne
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327403 5
EAN / GTIN 4062406765842
Broj proizvođača 327403 5

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°, ⌀ steznog kruga 17 mm - 54 mm.
  • Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
  • Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

Opseg isporuke:

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

Dodatni pribor:

Br. 327410 šiljak za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 prigušni elementi.

Napomena:

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu