{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | 2 | |
Vanjski ⌀ D | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 7 mm | |
Duljina površine L1 | 30 mm | |
Površinski razmak vrhova b | 2 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 323800 2 | |
EAN / GTIN | 4045197296726 | |
Broj proizvođača | 323800 2 |