Produženi rotirajući šiljak s manometrom 3

Artikl br.: 321770 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Morse konus MK3
    ⌀ kućišta D 64 mm
    Korisna duljina B 120 mm
    Najveći ⌀ vrha 60 ° A 11 mm
    Najveći ⌀ vrha 30 ° A 25 mm
    maksimalna pogreška rotacije 0,01 mm
    Duljina vrška C 45,5 mm
    za težinu obratka 260 kg
    maksimalna aksijalna zatezna snaga 550 daN
    Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 321770 3
    EAN / GTIN 4019208018713
    Broj proizvođača 079920

    Opis

    Izvedba:

    • Pritisak koji valja podesiti (sila stezanja) može se izravno očitati u daN na staklu manometra.
    • Šiljak s potporom kroz paket tanjurastih opruga, ima dugu elastičnu putanju.
    • Kratka, stabilna izvedba s prilagodljivom uzdužnom osi. Šiljak prokaljen i fino brušen.
    • Najveća točnost i precizani ležajevi.
    • Posebno brtvljenje protiv prodiranjaprljavštine te sredstva za hlađenje, bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.

    S produženim šiljkom, Kut vrha 60° / 30°.

    Opis:

    Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
    Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

    Upotreba:

    Pri radu gdje se sila stezanja mora držati u određenim granicama, da se obradak ne bi deformirao i za sigurno stezanje s dovoljnim pritiskom.
    • Kao konjić u kombinaciji sa hidromehaničkim šiljkom za tokarenje br. 327451327541, budući da se zubi uvijek moraju utisnuti u obradak.
    • Kod izradaka koji uslijed velike topline pri obradi jače ekspandiraju.
    • Za stezanje dugačkih, tankih obradaka, kako bi se spriječilo savijanje.
    • Za stezanje teških obradaka kod kojih treba kontrolirati silu stezanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu