{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
najmanji ⌀ D | 19 mm | |
skraćena duljina glave L1 | 93,5 mm | |
Duljina glave L | 121,5 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.200 min-1 | |
za težinu obratka | 550 kg | |
Kut konusa a | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321360 86/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882400 | |
Broj proizvođača | 321360 86/4 |